Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2480180000 SUPPLEMENTARY CKT BREAKER, 1 POLE, 32A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2824837
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2480180000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
WEIDMULLER
Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: SU Series
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2480180000, 2824837, 282-4837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.