Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A5 sw Elegance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmappe A5 sw Elegance
Schreibmappe A5 sw Elegance
Schreibmappe A5 sw Elegance
Schreibmappe A5 sw Elegance
Schreibmappe A5 sw Elegance
Artikel-Nr.:
     C1137-585801
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585801
EAN/GTIN:
     4003801800714
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A5-Formate. Handlich klein mit praktischer Innenaufteilung: Neben einem Einsteckfach für einen A5-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät ist die Schreibmappe mit zwei Einsteckfächern für A5-Formate, vier Kartenfächern, einem Sichtfenster für Visitenkarten sowie einer großen Gummizugschlaufe für einen Taschenrechner o.ä. ausgestattet. Die außergewöhnliche Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gibt dieser Schreibmappe aus der Elegance-Taschenserie eine moderne und elegante Optik. (Lieferung ohne Inhalt) Maße: 26,0 x 1,5 x 17,5 cm. Farbe: schwarz. Verpackt im Polybeutel mit Einleger .
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Art des Verschlusses:
ohne
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
260
Farbe:
schwarz
Tiefe:
175
Schultergurt vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunstleder / strukturiertes Nylon
Höhe:
15
Produkttypbezeichnung:
Elegance
Griff vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Einsteckfach für A5-Schreibblock, Gummizugschlaufe für Schreibgerät, zwei Einsteckfächern für A5-Formate, vier Kartenfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten sowie eine große Gummizugschlaufe für einen Taschenrechner
Artikelbezeichnung:
Schreibmappe A5
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsteckfach für A5-Schreibblock, Gummizugschlaufe für Schreibgerät, zwei Einsteckfächern für A5-Formate, vier Kartenfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten sowie eine große Gummizugschlaufe für einen Taschenrechner
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.