Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 breit Scala Leder cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 breit Scala Leder cognac
Ordner A4 breit Scala Leder cognac
Ordner A4 breit Scala Leder cognac
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39018
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39018
EAN/GTIN:
     4006677390181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leder-Ordner
Lederordner
leder ordner
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Material der Kaschierung außen/innen: Leder/Vlies
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Ausführung: 2-Ring
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 60 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: cognac
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für A4, Ordnerhebelmechanik, 6cm breiter Rücken
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.66 kg
Farbe:
braun
Farbname:
cognac
Höhe:
315 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner, Ambiente, Briefordner, Leder, Ordner, Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,43*
Zubehör
Herma
5160
ab € 6,39*
Zubehör
Herma
5123
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
5130
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,93*
Zubehör
Läufer
39108
ab € 93,58*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Läufer
39048
ab € 75,40*
Zubehör
Läufer
39128
ab € 44,77*
Zubehör
Läufer
39078
ab € 36,96*
Zubehör
Läufer
39038
ab € 85,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.