LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/840/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 1400 PROTECTED! Das la...
Whadda WMW109 LED-Modul 1 St. Großer Brightdot-Kreis. Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Die gesamte Kollektion umfasst eine Reihe verschiedener P...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-600, LS PFM-600/840/5 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen - das LED Strip PERFORMANCE 600! Das lange und flexible Lic...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400, LS VAL-1400/830/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 1400! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen gro...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1/2"1 eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5600 K Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Auß...
RGB-Schild für Arduino® Kontrollieren Sie 3 Dimmerkanäle (1 x RGB oder 3 Einzelkanäle) mit Arduino UNO ™. Auch als vollständig montiertes Modul erhältlich. Ausstattung: Herunterladbare Beispielskiz...
IP65 geschützte LED-Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei...