Brightdot Wearable Development Board Dieses Brightdot ist ein ATMEGA32U4-basierter, Arduino®-kompatibler Entwicklungsplatine, das Sie als tragbare oder E-Textil verwenden können. Seien Sie kreativ ...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/840/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 1400 PROTECTED! Das la...
Whadda WMW106 LED-Modul 1 St. Arc Brightdot Packung. Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem oder ...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, LS VAL-300/830/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 300 PROTECTED! Das lange...
Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400A 1/6-1K, Spannungsbereich: 110 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 110 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpunkte, Lichtf...
Whadda WMW103 LED-Modul 1 St. Mittlerer Brightdot-Packung Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem ...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400, LS VAL-1400/830/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 1400! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen gro...
LED-Modul, PAR/MR16, DILED Reflektor 36° hohe Farbwiedergabe >Ra95 dimmbar zur Umrüstung von Einbauleuchten für PAR16 oder MR16 Leuchtmittel optischer Eindruck einer Halogenlampe blendfreies Licht ...