Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PL-CN35-COB-600-930-36D-G2 LED-MODUL, 3000K, 550LM, WARMWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067844
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-CN35-COB-600-930-36D-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul 2700k
Produktpalette: PrevaLED COIN 35 COB G2 Series
  • Lichtstrom bei Max.: 650 lm
  • Lichtstrom bei Test: 550 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rund
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 6 W
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 32.6 V
  • LED-Modultyp: LED + Gehäuse
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 180 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, OSRAM, PL-CN35-COB-600-930-36D-G2, 4067844, 406-7844
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,45*
    € 21,42*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 12,74*
    € 22,93*
    2 Tage
    20
    € 5,95*
    ab € 16,03*
    € 27,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.