LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300, LS VAL-300/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 300! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...
Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400A 1/6-1M, Spannungsbereich: 110 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 110 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpunkte, Lichtf...
Whadda WMW105 LED-Modul 1 St. Eckbrightdot-Packung Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem oder me...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, LS VAL-300/840/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 300 PROTECTED! Das lange...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1/2"1 eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5600 K Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Auß...
LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. L...
Whadda WMW107 LED-Modul 1 St. Kleiner Brightdot-Kreis-Pack Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden! Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem...
LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. L...