Whadda WPM318 LED-Modul 2 St. 3 COLOR RGB SMD LED-Modul (2 Stück) Dieses Modul enthält eine 5050 RGB-LED. Verbinden Sie dieses Modul mit den Arduino PWM-Ausgängen, um ein komplettes Farbbereich zu ...
Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400A 2/6-2K, Spannungsbereich: 110 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 110 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lichtfar...
Whadda WPSH01 Erweiterungsmodul RGB-Schild für Arduino® Kontrollieren Sie 3 Dimmerkanäle (1 x RGB oder 3 Einzelkanäle) mit Arduino UNO ™. Auch in KIT-Version KA01 erhältlich Ausstattung: Herunterla...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 600! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...
Ex-LED-Langfeldleuchte eLLK 92 LED 800A 2/6-2K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-2-C (2 x 26 W), Betriebsspannung: 110 V - 254 V AC 50 / 60 Hz und 110 V - ...
Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400A 2/6-2M, Spannungsbereich: 110 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 110 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lichtfar...
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY PFM-CSD/P2 Passendes Zubehörelement für das LED Strip System von Ledvance. Der Direktverbinder ist 2-polig und ist für Stripes mit 8mm geeignet. Technische...
Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 800A 2/6-2M, Spannungsbereich: 110 V - 254 V AC bei 50/60 Hz und 110 V - 250 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lichtfar...
Lichtstrom bei Max.: - Produktpalette: OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Korrelierte Farbtemperatur: 8180 K LED-Farbe: Horti, w...