LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
LED-Modul "Piatto N5" für Einbauleuchten, 5W, 400lm, EEK: A+, 4200K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...
LED-Modul 3000/4000K, ML MT76779Ersatz LED-Modul für FILA 3050 lm, 14,5W-20W. Wechselbare LED-Lichtquelle speziell für FILA LED-Downlights. LumenSelect: 2200 bis zu 3050 Lumen (14,5W bis 20W). Vari...
TRU COMPONENTS TC-10093112 LED-Modul TRU COMPONENTS 10 MM LED MODUL FÜR ARDU Grünes LED-Modul Schnittstelle: 2,54 mm 3-polige Steckerleiste Eingangssignal: digitales Signal Technische Daten: Ausgan...
Brilliant G99926A76 Maureen LED-Deckenleuchte LED-Modul 12 W Maureen LED Deckenleuchte 22x20cm schwarz/holz Leistung= 12 W Lichtstrom Gesamt= 1100 lm Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß Auf dem Flur, im W...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LED-Modul, Typ=TFP600S-G1-927-05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=11.1 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=4.1 mm, Lichtstrom=2775 lm, Länge=5 m, Nennleistung=29...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, LS PFM-1000/830/5/IP66 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen mit IP66 Schutz - das LED Strip PERFORMANC...
LED-Modul "Piatto W3" für Einbauleuchten, 3W, 240lm, EEK: A+, 2900K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...