RGB LED-Bänder mit 500 lm/m für allgemeine Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit inline Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50...
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion eLLK 92 LED 800A V-CG-S 2/6-2K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lampe: ellk-4-C (2 x 26 W), Betriebsspannung: 220 V - 254 V ...
Maxos LED Retrofit for TTX400 - TL-D 58 W 1-längig - LED Module, system flux 6600 lm - 840 Neutralweiß - Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar - Tiefstrahlend - Weiß Kunden in der Industrie u...
LED-Modul, DILED, 3000K, 8W (75W), 540 lm, H 51, Ø 50 Reflektor 36° hohe Farbwiedergabe >Ra95 dimmbar zur Umrüstung von Einbauleuchten für PAR16 oder MR16 Leuchtmittel optischer Eindruck einer Halo...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
LED Modul “Piatto P7“ für Einbauleuchten, EEK: A+, 7W, 550lm, 2900K, Ø 50 mm Sehr Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. ...
LED-Modul, Typ=ILR-ZL01-Z275-LS002-SC201., Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=130 mW, Spannu...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-1000, LS PFM-1000/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen - das LED Strip PERFORMANCE 1000! Das lange und flexible ...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...