Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino TC-9520280 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380070-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     TC-9520280
EAN/GTIN:
     4064161185330
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul
Iduino TC-9520280 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO 10-Segment-Batteriestandsanzeige

10-Segment-Batteriestandsanzeige, 4-farbig
Treiberchip: TM1651
8 Helligkeiten einstellbar

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · Gewicht: 9 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Betriebsspannung min.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
5.5 V/DC
Gewicht:
9 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161185330, Iduino, TC-9520280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,47*
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 5,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.