Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 3000/4000K, ML MT76779


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-46961789
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76779
EAN/GTIN:
     4020856767793
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Modul 3000/4000K, ML MT76779

Ersatz LED-Modul für FILA 3050 lm, 14,5W-20W. Wechselbare LED-Lichtquelle speziell für FILA LED-Downlights. LumenSelect: 2200 bis zu 3050 Lumen (14,5W bis 20W). Variabel: Lichtfarbe (3000K/4000K) einstellbar. Langlebig: 50.000 Std. Lebensdauer. EEK: D.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
14,5..20 W
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
90..120 mA
Betriebsspannung:
178..260 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,06*
€ 23,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,78*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 17,47*
€ 24,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 27,60*
€ 8,50*
ab € 19,96*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76772
€ 32,38*
Ähnlich
Megatron
MT76775
€ 32,38*
Ähnlich
Megatron
MT76773
€ 34,54*
Ähnlich
Megatron
MT76777
€ 34,54*
Ähnlich
Megatron
MT76778
€ 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.