LED-Modul 500mm (VE50) 4000K 5820-50Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren Hocheffiziente LEDs mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuc...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
Einbaurahmen für Deckenspots – Kompatibel mit GU10 Leuchtmitteln und LED-Modulen (50 mm Durchmesser) Diese Einbaurahmen bieten Ihnen die Flexibilität, sowohl GU10 Leuchtmittel als auch LED-Module m...
LED-Modul, Typ=ILR-4E01-Z395-LEDIL-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.7 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannun...
Klares BR50-Modul inklusive roter LED BR50-LED#28250376015Klares BR50-Dauerlichtmodul inklusive auswechselbarer roter LED - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenste...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
Zur Verwendung mit: Idec 22mm CW Series Flush Silhouette Push-in Switches &, Pilot Lights Produktpalette: CW Art des Zubehörs: LED-Modul SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) RoHS konform: Ja
LED Modul “Piatto P7“ für Einbauleuchten, EEK: A+, 7W, 550lm, 4200K, Ø 50 mm Sehr Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. ...
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion eLLK 92 LED 400A V-CG-S 2/6-2K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-C (2 x 13 W), Betriebsspannung: 220 V - 254 V ...
RGB LED-Bänder mit 500 lm/m für allgemeine Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit inline Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50...
LED-Modul 500mm 4000K 5820-040120Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren Hocheffiziente LEDs mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuchte...