Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
LED Modul
>
Artikel
LED-Modul McShine, Umrüstsatz mit Magnethalterung, Ø16,5cm, 20W, 2000lm, 4000K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1452733
Hersteller:
McShine
Herst.-Nr.:
1452733
EAN/GTIN:
4250967330122
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
1.600 lm
Lichtstrom:
2.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
180 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
20,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
25.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
165 mm
Höhe mm:
24 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,377 Fk
Farbwertanteil Y:
0,378 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,700 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
20,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
8,000 x
... >
Lager 35L9T
>
Licht - Innenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Umrüstmodul
,
Umbau
,
Rundlampe
,
LED-Ring-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.