LED-Modul, LD9Z-6ALB-S, IDEC Das LD9Z-6ALB-S ist ein blaues LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovatives Design, ideal für die Fa...
LR5 LED-Modul Durchmesser: 50 mm Betriebsspannung: 24 V DC Schutzart: IP65 Farbe: transparent Lichtfarbe: gelb Umgebungstemperatur: -20...50 °C Montage: rasten
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: Rund LED-Farbe: Blau Wellenlänge, typ.: 455 nm Nennleistung: 3.05 W Betriebstemperat...
Produktpalette: 7 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: Rund LED-Farbe: Blau Wellenlänge, typ.: 455 nm Nennleistung: 7.63 W Betriebstemperat...
Produktpalette: OSLON 80 SSL Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Anzahl der LEDs: 4 LED(s) Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 528nm, B 470nm Lichtstrom / Farbe: R 63lm, G 95lm, B 39lm, UW 125lm L...