Leistungsstarke LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35....
LED-Modul "Piatto W3" für Einbauleuchten, 3W, 250lm, EEK: A+, 4200K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...
Brilliant G99926A76 Maureen LED-Deckenleuchte LED-Modul 12 W Maureen LED Deckenleuchte 22x20cm schwarz/holz Leistung= 12 W Lichtstrom Gesamt= 1100 lm Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß Auf dem Flur, im W...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, LS PFM-1000/840/5/IP66 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen mit IP66 Schutz - das LED Strip PERFORMANC...
LED-Modul "Piatto W5" für Einbauleuchten, 5W, 390lm, EEK: A+, 2900K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-1500, LS PFM-1500/840/5 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen - das LED Strip PERFORMANCE 1500! Das lange und flexible ...