| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537137 Herst.-Nr.: 537137 EAN/GTIN: 4250416334428 |
| |
|
| | |
| LED-Modul "Piatto W5" für Einbauleuchten, 5W, 390lm, EEK: A+, 2900K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So einfach wie nie ersetzen Sie die alte oder überholte Halogen Leuchtmittel gegen moderne LED Technik. Ihrer vorhandenen Leuchte. Das Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So einfach wie nie ersetzen Sie die alte oder überholte Halogen Leuchtmittel gegen moderne LED Technik. Ihrer vorhandenen Leuchte. Das Modul wird direkt in der Leuchte an 230V angeschlossen. Features: flacher Ersatz für konventionelle GU10 Leuchtmittel passt in fast alle gängigen Einbaustrahler für 50mm Lampen leichter Austausch LED Treiber integriert Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000 h Leistung: 5 W Sockel: Direktanschluss Farbtemperatur: 2900 K (warmweiß) Lichtstrom: 390 lm Lichtausbeute: 78 lm /W Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: 20.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s 100% Hell: 0,1 sek Leistungsfaktor: 0,55 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxH): 50x24 mm Lieferumfang: LED Modul Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led module 230v, LED-Modul, Piatto W5, für, Einbauleuchten, 5W |
| | |
| |