Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul "Piatto W3" für Einbauleuchten, 3W, 250lm, EEK: A+, 4200K, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul
LED-Modul
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537136
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     537136
EAN/GTIN:
     4250416334411
Suchbegriffe:
LED Modul
LEDs mit Stecksockel
led modul 230v weiß
leds mit stecksockel
LED-Modul "Piatto W3" für Einbauleuchten, 3W, 250lm, EEK: A+, 4200K, Ø 50 mm

Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So einfach wie nie ersetzen Sie die alte oder überholte Halogen Leuchtmittel gegen moderne LED Technik. Ihrer vorhandenen Leuchte. Das Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So einfach wie nie ersetzen Sie die alte oder überholte Halogen Leuchtmittel gegen moderne LED Technik. Ihrer vorhandenen Leuchte. Das Modul wird direkt in der Leuchte an 230V angeschlossen. Features: flacher Ersatz für konventionelle GU10 Leuchtmittel passt in fast alle gängigen Einbaustrahler für 50mm Lampen leichter Austausch LED Treiber integriert Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~ Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000 h Leistung: 3 W Sockel: Direktanschluss Farbtemperatur: 4200 K (neutralweiß) Lichtstrom: 250 lm Lichtausbeute: 83 lm /W Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: 20.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s 100% Hell: 0,1 sek Leistungsfaktor: 0,55 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxH): 50x24 mm Lieferumfang: LED Modul Anleitung

Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, LED-Modul, Piatto W3, für, Einbauleuchten, 3W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.