DALI-Dimmbares Betriebsgerät für LINELIGHT, bei 1200 lm/m bis zu 14m mit einem Betriebsgerät und bei 2500 lm/m bis zu 4m mit einem Betriebsgerät.. Gewicht: 0,63 kg
Das LED-Netzgerät ist auf Grund der flachen, länglichen Bauform hervorragend für die Unterbringung in Alu-Profilen geeignet, kann aber auch problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da ...
LED-Treiber, DALI Dimmbar CV, Typ=RND 500-00045, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=4.16 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=61 mm, Höhe...
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00069, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=4.17 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=70 mm, Höh...
Schaltbares Betriebsgerät für LINELIGHT, bei 1200 lm/m bis zu 14m mit einem Betriebsgerät und bei 2500 lm/m bis zu 4m mit einem Betriebsgerät.. Gewicht: 0,63 kg
Plug-and-play LED-Treiber Set ON/OFF für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe. Ausgangsstrom 700 mA. Primärseitig: Anschlussklemme für Leitungen bis 3 x 2.5 mm². Sekundärseitig ...
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00063, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=4.17 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=52 mm, Höh...