DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar Ausgangsspannung, max.: 56 V Anwendungen für das Netzteil: ITE Produktpalette: RCD-48 Series Eingangsspannung, min.: 9 V Eingangsspannung, max.: 60 V DC/DC-Wandler...
LED-Netzteil, 12V-DC/48-80W, dimmbar elektronisch sekundär 1 Ausgang geeignet für viele Phasenab- und anschnittdimmer Lasttyp L,C Metallgehäuse, Abmessungen L 210, B 71, H 47
Rutec - LED Konverter 700mA 3W-18W WITH PFC ACTIV 100-240V ACRutec Betriebs- und Steuergeräte, LED-Netzgeräte + Konverter, rutec LED Konverter Kontstantstrom WITH PFC ACTIV 100-240V AC LED Konverte...
MHIP LED-Schaltnetzteil MH-42C085M3, 42,5 W Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs mit einem Strom von 850 mA. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. Technische Daten: Eingang: ...
Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 3000K Dieses Produkt enthält eine Lichtquell...
Ausgangsspannungsbereich = 12 → 28V Ausgangsleistung max. = 224W Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 12 bis 28 V Betrieb = Konstantspannung LED-Controller = LED-Treiber Dimmbetrieb = DALI Serie = LN200...
LED-Netzteil, 12V-DC/5-75W, dimmbar, 12-75W, L 177, B 60, H 31 elektronisch sekundär 1 Ausgang geeignet für viele Phasenab- und anschnittdimmer Lasttyp L,C Kunststoffgehäuse Leistung: 12-75W Maße, ...
NV/LED-Trafo 'Retrofit' 12V-AC/0-210W mit elektronischer Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperatursicherung mit automatischem Wiederanlauf, Klemmenabdeckung und Zugentlastungen für Leitungen bis 2...
Ausgangsspannungsbereich = 12 → 28V Ausgangsleistung max. = 224W Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 12 bis 28 V Betrieb = Konstantspannung LED-Controller = LED-Treiber Dimmbetrieb = DALI Serie = LN200...