LED-Betriebsgerät 24V 40W VE IP66 DC 40WETExternes Betriebsgerät für Invego. 40 W / 24 V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66.
Betriebsgerät für 24 Vdc LED Strips, IP20, DALI / Push-dimmbar, 150W Flicker free Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Produktart: LED Treiber Leistungsaufnahme: 150 W Netzfrequenz: 50/60 Hz Dimm...
DALI-LED-Treiber 37W/200-350mA OTDA4439Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen.
Der LED24-15 ist ein 15W starker LED Driver mit 24V Ausgangsspannung bei 625mA. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100...
LED-Trafo 12 V/12 W Elektronischer Trafo versorgt Geräte wie LED-Leuchten mit einer maximalen Leistung von 12 W bei einer Spannung von 12 VDurch die kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht ist d...
mit elektronischer Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperatursicherung mit automatischem Wiederanlauf, Klemmenabdeckung und Zugentlastungen für Leitungen bis 2x2,5mm², dimmbar mit Phasen-Anschnitt-...
LED-Konstantstromquelle MEANWELL LDD-350L, 350 mA DC/DC Step-Down Converter für Printmontage mit breitem Gleichspannungs-Eingang und konstantem Ausgangsstrom von 350 mA. High-Power LEDs können dire...
Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mi...
Betriebsgerät für 24 Vdc LED Strips, IP20, DALI / Push-dimmbar, 36W Flicker free Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Produktart: LED Treiber Netzfrequenz: 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 36 W Dimmba...
Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse I, Inklusive LED-Modul mit 3000K Dieses Produkt enthält eine Lichtquell...