Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Rot 2,4 V, 490 lm/W, 15° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Rot 2,4 V, 490 lm/W, 15° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-9120585
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-EG1G-Y10DD
EAN/GTIN:
     5059041244909
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 21000 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15°
Lichtstrom = 490 lm/W
Linsenform = Oval
Wellenlänge typ. = 626 nm
Durchlassstrom = 50mA

LEDs der Serien Avago HLMP-ED/EG/EH/EL. Die Serien HLMP-EDxx, HLMP-EGxx, HLMP-EHxx und HLMP-ELxx von Avago Technologies sind extrahelle LED-Lampen. Die AllnGaP-LEDs mit präzisen optischen Eigenschaften dieser Produktfamilie bieten eine hohe Leuchtstärke für gute Lesbarkeit in Sonnenlicht. Zudem sind sie äußerst zuverlässig. Die AllnGaP-Technologie ermöglicht diesen LEDs, eine stabile Lichtabgabe über lange Zeiträume zu bieten. Die Serien HLMP-ED/EG/EH/EL umfassen ungetönte LED-Lampen im Gehäuseformat T-1 3/4 (5 mm) mit Optik der zweiten Generation. Dies sorgt für ein gut definiertes räumliches Abstrahlungsmuster bei bestimmten Betrachtungs-Kegelwinkeln. Die LEDs der Serien HLMP-ED/EG/EH/EL bestehen aus einem Epoxidharz in optischer Güte und bieten eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für Signal- und Schilderanwendungen im Freien. Sie enthält Hemmer für UV-A und UV-B, um die Auswirkungen einer langfristigen Bestrahlung mit Sonnenlicht zu reduzieren. Geeignete Anwendungen für die LEDs der Serien HLMP-ED/EG/EH/EL umfassen: Verkehrsmanagement, solarbetriebene Schilder und kommerzielle Außenwerbung.. Merkmale der LEDs der Serie HLMP-EG/EH/EL: – Betrachtungswinkel: 15°, 23°, 30° – Hohe Leuchtstärke – Überragende Feuchtebeständigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
21000 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15°
Lichtstrom:
490 lm/W
Linsenform:
Oval
Wellenlänge typ.:
626 nm
Durchlassstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: 9120585, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPEG1GY10DD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.