Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot, Gelb, Blau, Gelb-Grün, Warmweiß, Kaltwe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860442-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11441768
EAN/GTIN:
     4064161257365
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß,Kaltweiß Rund 90 mcd,420 mcd,2180 mcd,19000 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V

TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 280 Stück

LED-Set bestehend aus LEDs, Widerständen und Befestigungsclips
280 Stück in Sortimentbox
Einfach zu verwenden und zu verstauen
5 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung
UV-resistenter Kunststoff
Widerstände zur Begrenzung des Stromflusses
Einzelclips zur Befestigung

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Klar · Durchlassspannung U(F): 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse-Typ: 5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß,Kaltweiß · Lichtstärke I(V): 90 mcd,420 mcd,2180 mcd,19000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
20x 5 mm rote LED
20x 5 mm gelbe LED
20x 5 mm blaue LED
20x 5 mm grüngelbe LED
20x 5 mm warmweiße LED
20x 5 mm kaltweiße LED
40x 5 mm LED Befestigungsclips
15x 220 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %
15x 470 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %
15x 680 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %
15x 1000 Ω Kohleschichtwiderstände, 0,25 W ± 0,5 %

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
280 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Blau | Gelb-Grün | Warmweiß | Kaltweiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot | gelb | blau | weiß
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus | Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V | 2.4 V | 2.7 V | 3.4 V
Lichtstärke I(V):
90 mcd | 420 mcd | 2180 mcd | 19000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Gehäuse-Typ:
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet 5mm rot, led bedrahtet, led bedrahtet 5mm, TRU COMPONENTS, TC-11441768, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 24,46*
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 24,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.