Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Rot 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Rot 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651701
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-132XID
EAN/GTIN:
     5059041508438
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 25 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 617 nm
Linsenfarbe = Rot

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
25 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
617 nm
Linsenfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 1651701, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L132XID, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 84,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 164,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,63*
€ 195,9097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,94*
€ 193,8986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,19*
€ 179,9161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,18*
€ 176,3342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,59*
€ 157,7821
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.