HuiYuan 5034B2D-ESA-B LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 900 mcd 50 ° 20 mA 3.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...
HuiYuan 5034B2D-ESB-C LED bedrahtet Blau Rund 5 mm 2800 mcd 50 ° 20 mA 3.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Dur...
HuiYuan 5034G3C-BSC-A LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 6500 mcd 15 ° 20 mA 3.2 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 1,9 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 70° Linsenform = Rund Lins...
HuiYuan 5034G3C-BUA-B LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 18000 mcd 15 ° 20 mA 3.2 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...