Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 3; grün; 6,5mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 3; grün; 6,5mcd
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 3; grün; 6,5mcd
Artikel-Nr.:
     2805-LTD056AAG-103A
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LTD056AAG-103A-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
Hersteller: WENRUN
Farbe: grün
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 570nm
Helligkeit: 6,5mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,56"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 19x37,6mm
Zeichenanzahl: 3
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.