HuiYuan 5034Y1C-DSB-C LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 1600 mcd 40 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
HuiYuan 5034Y1C-DSD-D LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 4000 mcd 40 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
HuiYuan 5034Y1D-ESB-E LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 2500 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Dur...
LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 4,7 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 30° Linsenform = Rund Abme...