HuiYuan 5034R1D-ESA-C LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 1300 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...
HuiYuan 5034R1D-ESB-E LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 2500 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...
HuiYuan 5034W2C-BSC-A LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 5000 mcd 15 ° 20 mA 3.2 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
HuiYuan 5034W2C-BSD-B LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 9500 mcd 15 ° 20 mA 3.2 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
HuiYuan 5034W2C-BUB-C LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 18000 mcd 15 ° 20 mA 3.2 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...
HuiYuan 5034W2C-BUC-E LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 23000 mcd 15 ° 20 mA 3.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...