Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5003Y1C-BSA-A LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 1500 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526851-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5003Y1C-BSA-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
HuiYuan 5003Y1C-BSA-A LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 1500 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V

LED 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 1500 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 5003Y1C-BSA-A · Wellenlänge: 588 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge:
588 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
1500 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
5003Y1C-BSA-A
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, 5003Y1C-BSA-A, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1020
30
Frei Haus
ab € 0,073*
€ 0,1305*
50
€ 4,00*
ab € 0,0831*
€ 0,1305*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.