Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Laserdiode

  Laserdiode  (331 Angebote unter 30.742.767 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laserdiode“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Laserdiode"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
ams OSRAM THT Diode Laserdiode 3,3→ 5,3 V, 915nm, 2-Pin (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 915nm Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = THT Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 25° Parallel-Strahlendivergenz = 9° Betriebsstrom max. = 4...
ams OSRAM
SPL PL90_3
€ 21,51*
pro Stück
 
 Stück
microScan3 Laserscanner 5.5m 70ms 30VDC Laserdiode Stecker, M12, 8-polig, male IP65 MICS3 (7 Angebote) 
microScan3 Laserscanner, Typ=MICS3-AAAZ55AZ1P01, Alternative (Alias)=2858865, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=16.8 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min...
Sick
MICS3-AAAZ55AZ1P01
€ 4.212,35*
pro Stück
 
 Stück
ROHM RLD65MZT7-00A LASERDIODE, 0.028A, 659NM, METALLBECHER (2 Angebote) 
Wellenlänge, typ.: 659 nm Produktpalette: - Laserklasse: Klasse 3B Betriebstemperatur, max.: 70 °C Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Übertragungsrate, max.: - Nennstrom: 28 mA Betriebstemperatur, min.: -10...
ROHM Semiconductor
RLD65MZT7-00A
€ 6,81*
pro Stück
 
 Stück
Fokussierbares Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 90°, 20mW, 5V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation 1kHz mit Netzteil (1 Angebot) 
Fokussierbares Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 90°, 20mW, 5V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation 1kHz mit Netzteil Betriebsspannung 5 V DC Kompakte Bauform Laser Klasse 2M Hohe A...
Picotronic
70142600
€ 410,00*
pro Stück
 
 Stück
Development and characterisation of a diode laser based tunable high-power MOPA system (1 Angebot) 
The aim of this work is to develop and characterize widely tunable high-power diode lasers emitting at 976 nm, targeting non-linear frequency conversion applications. This was realized by a master ...
Cuvillier Verlag
9783736999831
€ 41,96*
pro Stück
 
 Stück
Optek THT VCSEL Laserdiode 2,2 V, 860nm / 1.5mW, 2-Pin T1 (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 860nm Zur Ansteuerung von Laser Typ = VCSEL Optische Ausgangsleistung = 1.5mW Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = THT Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 4° Parallel-Strahlendive...
OPTEK
OPV332
€ 8,78*
pro Stück
 
 Stück
Reflexions-Lichttaster NPN 2.5m 8ms 30V 50mA Laserdiode Stecker, M12, 5-polig IP67 OTx00 (2 Angebote) 
Reflexions-Lichttaster, Typ=OT500.GL-NLNVB.72F, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=18 mm, Erfassungsre...
Baumer
OT500.GL-NLNVB.72F
€ 206,28*
pro Stück
 
 Stück
ROHM RLD65NZX1-00A LASERDIODE, 0.024A, 663NM, METALLBECHER (2 Angebote) 
Wellenlänge, typ.: 663 nm Produktpalette: - Laserklasse: Klasse 3B Betriebstemperatur, max.: 80 °C Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Übertragungsrate, max.: - Nennstrom: 24 mA Betriebstemperatur, min.: -10...
ROHM Semiconductor
RLD65NZX1-00A
€ 11,39*
pro Stück
 
 Stück
isoliertes Fokussierbares Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 90°, 5mW, 5V DC, 16x65mm, Klasse 1, interne Modulation 1kHz mit Netzteil (1 Angebot) 
isoliertes Fokussierbares Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 90°, 5mW, 5V DC, 16x65mm, Klasse 1, interne Modulation 1kHz mit Netzteil Betriebsspannung 5 V DC Kompakte Bauform Laser Klasse ...
Picotronic
70143003
€ 288,15*
pro Stück
 
 Stück
Laser Components Laserdiode Rot 670 nm 5 mW LCU670561A (3 Angebote) 
Laser Components Laserdiode Rot 670 nm 5 mW LCU670561A Laserdiode 670 nm, 5 mW, 5,6 mm Gehäuse, 60 °C Laserdiode Rot 5 mW TO-Gehäuse Technische Daten: Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 0.034...
Laser Components
2015360
€ 10,83*
pro Stück
 
 Stück
GaN-Based Laser Diodes (1 Angebot) 
The emergence of highly efficient short-wavelength laser diodes based on the III-V compound semiconductor GaN has not only enabled high-density optical data storage, but is also expected to revolut...
Springer Verlag
9783642245374
€ 99,99*
pro Stück
 
 Stück
ams OSRAM THT Diode Laserdiode Grün 6,4 V, 520nm / 110mW, 3-Pin (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 520nm Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode Optische Ausgangsleistung = 110mW Anzahl der Pins = 3 Montage Typ = THT Laserfarbe = Grün Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 7.0° P...
ams OSRAM
PLT5 520B
€ 34,78*
pro Stück
 
 Stück
Reflexions-Lichttaster Push-Pull 2.5m 8ms 30V 50mA Laserdiode Stecker, M12, 5-polig IP67 OTx00 (3 Angebote) 
Reflexions-Lichttaster, Typ=OT500.GL-GLGLJ.72F, Alternative (Alias)=2613048, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °...
Baumer
OT500.GL-GLGLJ.72F
€ 239,29*
pro Stück
 
 Stück
ROHM RLD65NZX2-00A LASERDIODE, 0.033A, 658NM, METALLBECHER (2 Angebote) 
Wellenlänge, typ.: 658 nm Produktpalette: - Laserklasse: Klasse 3B Betriebstemperatur, max.: 70 °C Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Übertragungsrate, max.: - Nennstrom: 33 mA Betriebstemperatur, min.: -10...
ROHM Semiconductor
RLD65NZX2-00A
€ 10,22*
pro Stück
 
 Stück
Isoliertes, fokussierbares Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 90°, 15mW, 12-24V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation, Blinkfrequenz 1kHz, Stecker M12 (1 Angebot) 
Isoliertes, fokussierbares Linien Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 90°, 15mW, 12-24V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation, Blinkfrequenz 1kHz, Stecker M12 Betriebsspannung 24 V DC Kompakt...
Picotronic
70153538
€ 364,62*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Laserdiode
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.