Punkt Lasermodul, infrarot, 850nm, 0.8mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, VCSEL Laserdiode, Puntkgröße @2m: min 10mm, typ. 11.5mm, max 13mm Laser Klasse 1 Betriebsspannung 5 V DC Punktgröße bei 2m: min 10...
In this work, several aspects concerning (In,Al,Ga)N laser diodes with high spectral purity, designed for applications in spectroscopy, were studied. A complete fabrication process for ridgewavegui...
Laser Modul zum Eigenbau von Zeigevorrichtungen und Messgeräten. Leistung 2-4 mW, Betriebsspannung 3,0 V, 350 mA, Wellenlänge 532 nm, grün, Maße Durchm.x L 11,9 x 32,3 mm.
Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 24V DC, 16x62mm, Klasse 2M, interne Modulation, mit DOE-DE-R239, DOE Kreuz - 5 - PC - 8x2.1mm Kreuz 5° @520nm For 8mm DOE Low Power cons...
Optical frequency combs (OFC) have revolutionized various applications in applied and fundamental sciences that rely on the determination of absolute optical frequencies and frequency differences. ...