Laptop-Trolley für Laptops. Teleskopgestänge mit ergonomischem Griff. Abschließbare Reißverschlüsse (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten), kompatibel mit den Handgepäcksverordnungen fast aller ...
Kensington Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0. 17". Gängige Handgepäckgröße. Die ergonomische Form bietet einen hohen Tragekomfort und sorgt durch die Schwerpunktverlagerung für eine optimale...
Kompakt, leicht und aus abperlendem, widerstandsfähigen Polyester. Mit 2 großen Außentaschen, darunter 1 wasserdichte Tasche für eine Wasserflasche, einen Regenschirm, Badeanzug etc. Mit einem gesc...
Dieser Trolley wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck akzeptiert.Maße (inkl. Rollen) 37x55x23 cm. Einfach zu hantieren dank der 4 Rollen, in alle Richtungen ausrichtbar, und des kom...
SMARTMETALS 062.2882 - Business & VC Trolley Halterung für Soundbar (bis zu 98 Zoll | max. 4kg) - in weiß Diese Soundbar-Halterung ist für die Business Trolleys und Ständer geeignet und wird an der...
Rucksack mit Rädern Plus, Typ=MA2654, Breite=380 mm, Gewicht=3.9 kg, Höhe=550 mm, Tiefe=240 mm, Beuteltyp=Notebooktrolley, Farbe=Black / Grey, Material=Polyester
Beschreibung Der vertikale Targus City Gear 17,3 " Rollkoffer ist der perfekte Reisebegleiter. Ein vielseitiger Allrounder im lässigen Design mit durchdachtem Stauraum. Mit separaten Fächern für pe...
Tasche/Koffer Typ = Rollentasche Material/Stoff = Gewebe Länge = 340mm Breite = 150mm Höhe = 440mm Tragriemen = Ja Schlosstyp = Reißverschluss Handyline Werkzeugwagen. Die beste Methode für die Auf...
Arbeitsfläche Die Arbeitsfläche bietet mit einer Größe von 600x520 mm genügend Platz, um die wichtigsten Utensilien arbeitsgerecht zu platzieren. Eine Sicherheitsleiste am unteren Rand verhindert, ...
Dieser Werkzeugwagen wurde speziell für Profis entwickelt, die eine Vielzahl von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen und Ersatzteilen transportieren müssen. Der stabile, spritzgegossene Kunststoffkör...
Halfar, Business Trolley Mission, Black, Gr. 42 x 36 x 18 cmAufwändig gepolsterter Laptop-Trolley | Reißverschluss-Fach für Notebook | Dokumenten-Reißverschlussfach mit Separation | Reißverschluss-...