Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Gewebe Rollentasche mit Reißverschluss, 150mm x 340mm x 440mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GT Line Gewebe Rollentasche mit Reißverschluss, 150mm x 340mm x 440mm mit Tragriemen
GT Line Gewebe Rollentasche mit Reißverschluss, 150mm x 340mm x 440mm mit Tragriemen
GT Line Gewebe Rollentasche mit Reißverschluss, 150mm x 340mm x 440mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-6662310
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOOL TROLLEY 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
notebook trolley
Tasche/Koffer Typ = Rollentasche
Material/Stoff = Gewebe
Länge = 340mm
Breite = 150mm
Höhe = 440mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Handyline Werkzeugwagen. Die beste Methode für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen ist in speziell gestalteten Taschen, die über leicht zugängliche Fächer verfügen und in einer Vielzahl von Größen erhältlich sind und aus besonders haltbaren Materialien bestehen. Dieser professionelle Werkzeugrucksack von GT Line besteht aus robustem, verstärktem Stoff. Er verfügt über eine Reihe von unterschiedlich großen Taschen und Beuteln, Rädern und einem ausziehbaren Teleskopgriff. Die Unterseite ermöglicht ein freistehendes Aufstellen. Verstellbare und gepolsterte Schulterriemen garantieren ein angenehmes und ausgewogenes Tragen schwerer Lasten. Dieser stilvolle, praktische und robuste Werkzeugrucksack von Technics verfügt über ein professionelles Design, das ideal für Profi- und Heimwerkeranwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile: Große Räder für einen stabilen Transport Ausziehbarer Teleskopgriff Zuverlässiger Qualitätsreißverschluss Durch die ausziehbaren hinteren Bänder kann der Werkzeugwagen als praktischer Rucksack verwendet werden Zwei interne, doppelseitige umkehrbare Paletten, eine mit Taschen für Werkzeuge und die andere mit einem weichen gepolsterten Bereich für ein Notebook Zwei vordere Taschen für Dokumente, Zubehör, Messband, Ersatzteile usw. Typische Anwendung: Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Rucksack wetterfest? Dieser Rucksack besteht aus einer Kombination aus 600-Denier-Polyesterstoff und garantiert ein hohes Maß an Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Rucksack vollständig wasserdicht ist, und er kann nicht eingetaucht werden. Ist dieser Rucksack abschließbar? Nein, dieser Rucksack bietet keinen Abschließmechanismus Gibt es eine Garantie für diesen Werkzeugrucksack? Ja, wie alle anderen GT Line-Produkte verfügt diese Tasche über eine standardmäßige Herstellergarantie. HINWEIS: Im Lieferumfang dieser Tasche ist kein Werkzeug enthalten. Das Werkzeug wird nur als Referenz gezeigt.
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rollentasche
Material/Stoff:
Gewebe
Länge:
340mm
Breite:
150mm
Höhe:
440mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: 6662310, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, GT Line, TOOLTROLLEY01, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.