Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TAN3710v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33161925
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN3710V3
EAN/GTIN:
     5060369673647
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Farbgruppe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
2107 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 385 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, rucksack tech air, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.