Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Trolley Swissgear Passend für maximal: 43,9 cm (17,3") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger
Wenger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105210
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     C46133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wenger Notebook Trolley Swissgear Passend für maximal: 43,9 cm (17,3") Schwarz, Grau

Gepolstertes Fach mit Gurt für Notebooks bis 43,9 cm (17,3")
Fach mit Trennfächern für A4 Dokumente
Reißverschlussfach mit Stauraum Kleidung "Overnight Compartment"

Der schwarze Wenger Granada ist geeignet für Notebooks bis 43,9 cm (17,3"). Der elegante und trendige Trolley besitzt mehrere praktische Zubehörfächer in der Innenseite des Taschendeckels, eine Trennwand in der Mitte und große und leichtlaufende Rollen.

Reißverschlussfach "Business Organizer" · kleines Reißverschlussfach "Quick Pocket" · versenkbarer, rastbarer Teleskoparm (4 Elemente, Gesamthöhe 105 cm) · stabiler Standfuß · ergonomischer Griff · Metall-Reißverschlusszipper mit dem berühmten "Schweizer Kreuz".

Kategorie: Notebook Trolley
Passend für: 43,9 cm (17,3")
Innenmaß (B x H x T): 40 x 33 x 6 cm
Innenmaß Breite: 40 cm
Innenmaß Höhe: 33 cm
Innenmaß Tiefe: 6 cm
Breite: 25.5 cm
Höhe: 42 cm
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Notebook Trolley
Länge (Tiefe): 43 cm
Hersteller-Nr.: 600659
EAN: 7613329008171
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 70 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 90 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: 50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 150 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptrolley 17 zoll wenger, laptoptrolley wenger, laptoptrolley 17", 92837701144, 7613329008171, Wenger, 600659, Swissgear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.