Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TAN3901V4 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TAN3901V4 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Tech air TAN3901V4 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Tech air TAN3901V4 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Tech air TAN3901V4 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Tech air TAN3901V4 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22531946
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN3901V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Sonstige Funktionen
Fächer
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
3215 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 290 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, trolley schwarz, rollenkoffer, techair trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.