Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwar...
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 Außen-Ø mm (1/8") - 3,2 Wandstärke mm 0,80 Biegeradius (1) mm 13 Platzdruck (2) bar 140 "
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 10,0 Außen-Ø mm 12,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 144 Platzdruck (2) bar 28
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 3,96 Außen-Ø mm 6,35 Wandstärke mm 1,19 Biegeradius (1) mm 34 Platzdruck (2) bar 56
Colour-Schläuche Die komplett durchgefärbten Schläuche sind lichtecht und garantieren eine hohe Sicherheit gegen mögliche Verwechslungen. Die Farbpigmente können die chemische Beständigkeit unter U...
Colour-Schläuche Die komplett durchgefärbten Schläuche sind lichtecht und garantieren eine hohe Sicherheit gegen mögliche Verwechslungen. Die Farbpigmente können die chemische Beständigkeit unter U...
Colour-Schläuche Die komplett durchgefärbten Schläuche sind lichtecht und garantieren eine hohe Sicherheit gegen mögliche Verwechslungen. Die Farbpigmente können die chemische Beständigkeit unter U...