Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 9,52 Außen-Ø mm 12,7 Wandstärke mm 1,59 Biegeradius (1) mm 102 Platzdruck (2) bar 46
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 10 Innen-Ø mm 0,8 Außen-Ø mm 1,6 Wandstärke mm 0,40 Biegeradius (1) mm 7 Platzdruck (2) bar 140
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 10 Innen-Ø mm 1,6 Außen-Ø mm 3,2 Wandstärke mm 0,8 Biegeradius (1) mm 13 Platzdruck (2) bar 140
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 10 Innen-Ø mm 2,0 Außen-Ø mm 3,0 Wandstärke mm 0,5 Biegeradius (1) mm 18 Platzdruck (2) bar 70
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 10 Innen-Ø mm 2,0 Außen-Ø mm 4,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 16 Platzdruck (2) bar 140
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 10 Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 70
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 4,35 Außen-Ø mm 6,35 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 40 Platzdruck (2) bar 64
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 8,0 Außen-Ø mm 10,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 100 Platzdruck (2) bar 35
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 10,0 Außen-Ø mm 12,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 144 Platzdruck (2) bar 28
Schlauch-Rollen Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 9,52 Außen-Ø mm 12,7 Wandstärke mm 1,59 Biegeradius (1) mm 102 Platzdruck (2) bar 32
Schläuche, PTFE Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern. Ø innen 0,5 mm Ø außen 1.6 mm Wandstärke 0.55 mm Min. Temperaturbeständigkeit -200 Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C Temper...
Schläuche, PTFE Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270 °C. Ø innen 0,6 mm Ø außen 1.30 mm Wandstärke 0.35 mm Länge 5,00 m Max. Temperaturbeständigkeit 27...
Schläuche, PTFE Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern. Ø innen 1,0 mm Ø außen 2.0 mm Wandstärke 0.50 mm Min. Temperaturbeständigkeit -200 Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C Temper...
Schläuche, PTFE Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270 °C. Ø innen 1,1 mm Ø außen 1.75 mm Wandstärke 0.30 mm Länge 5,00 m Max. Temperaturbeständigkeit 27...