Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PTFE Innen-Ø mm 6,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1810-50
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
6
Außen-Ø mm:
8
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
64
Platzdruck (2) bar:
46
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,92*
€ 14,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.