Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch (8mm l.W.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930140
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -60°C … +180 °C - Material: PTFE - Anschluss: offenes Schlauchende - Länge: variabel - Außendurchmesser: 10 mm - Lichte Weite: 8 mm - Wandstärke: 2 mm - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,063 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, laborschlauch ptfe, ptfe schlauch, Schlauch (sonstiger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.