Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch (12mm l.W.)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930142
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -60°C … +180 °C - Material: PTFE - Anschluss: offenes Schlauchende - Länge: variabel - Außendurchmesser: 14 mm - Lichte Weite: 12 mm - Wandstärke: 2 mm - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,090 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborschlauch ptfe, ptfe schlauch, Schlauch (sonstiger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 132,73*
€ 157,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 130,85*
€ 155,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 127,36*
€ 151,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 125,87*
€ 149,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 107,72*
€ 128,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.