| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-S 1862-50 Herst.-Nr.: S 1862-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Colour-Schläuche Die komplett durchgefärbten Schläuche sind lichtecht und garantieren eine hohe Sicherheit gegen mögliche Verwechslungen. Die Farbpigmente können die chemische Beständigkeit unter Umständen beeinflussen. Abmessungen: Innen-Ø mm 6 Außen-Ø mm 8 Biegeradius (1) mm 64 Farbe blau/blue Weitere Informationen: | | Innen-Ø mm: | 6 | Außen-Ø mm: | 8 | Biegeradius (1) mm: | 64 | Farbe: | blau/blue |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, laborschlauch ptfe, Schlauch, Farb-Schläuche, Farb-Schlauch, Farbschläuche, Farbschlauch, farbig, gefärbt, eingefärbt, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, PTFE-Schläuche |
| | |
| |