HDMI KVM IP Extender Set Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit Produktvorteile: Verläng...
Steuert 2 USB PCs mit voller Audio Unterstützung Anschluss eines zusätzlichen USB2.0 Gerätes möglich Umschalten per Quick Switch Button LEDs zur Statusanzeige Remote Taster zur Port Auswahl, Auto S...
Der KVM-1708 ist eine professionelle 8-Port KVM-Konsole mit integrierter englischer Tastatur und 17" TFT LCD Monitor. Die ausziehbare Tastatureinheit mit dem hochklappbarem TFT LCD Monitor findet v...
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon - Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel - USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DVI-D (M) zu mini-phone stereo 3.5 m...
4K HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set, 100 m Nutzen Sie ein RJ45-Netzwerkkabel, um hochauflösende, unkomprimierte Audio-/Videoinhalte, USB-Signale, sowie Daten zu übertragen Produktvorteile: Übert...