Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1148DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1148DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1148DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1148DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1148DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58489483
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1148DP
EAN/GTIN:
     672792008641
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
204.9 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
3220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
16
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,86*
€ 793,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,18*
€ 746,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,74*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,37*
Zubehör
Aten
2X-047G
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.