Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32351910
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US434-AT
EAN/GTIN:
     4719264643798
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Das ATEN US434 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 4 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US434 ist USB 3.2 Gen1 kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Es eignet sich für Geräte mit hoher Bandbreite wie z.B. USB Dockingstationen oder HD-Kameras.
1x US434 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
2x LIN6-11C1-E11G USB 3.2 Gen1 Typ-B auf Typ-A Kabel (1,2m)
2x LIN6-11C1-E12G USB 3.2 Gen1 Typ-B auf Typ-A Kabel (1,8m)
1x Remote-Port-Wähler
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Fernbedienungsfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Netzstecker
Mikro-USB Typ-B
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
93.7 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
439 g
Paketgewicht
576 g
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.