Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch Das PS/2-KVM-Adapterkabel KA7920 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, PS/2-Maus- und P...
Der KVM-1708 ist eine professionelle 8-Port KVM-Konsole mit integrierter englischer Tastatur und 17" TFT LCD Monitor. Die ausziehbare Tastatureinheit mit dem hochklappbarem TFT LCD Monitor findet v...
4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 70 m Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 70 m und bietet die Möglichkeit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit Produktvorteile: V...
Mit dem KVM-über-IP-Switch Dominion LX-116 von Raritan erhält ein Remote-Benutzer mit einem unabhängigen lokalen Port Zugriff auf BIOS-Ebene, um 16 Server zu steuern. DLX-116: 1 Remotebenutzer, 1 l...