Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S3-0801 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S3-0801 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Fujitsu S3-0801 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13152311
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4473-L801
EAN/GTIN:
     5712505023235
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
44 mm
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
UL, VCCI, C-Tick, GOST, cUL, ICES-003, FCC, KCC
Energie
AC Eingangsspannung
120-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,13*
€ 539,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,11*
€ 524,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.