Die KH1532A KVM-Switches sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus auf mehrere Computer zuzugreifen...
Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN1132V bietet einer überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Si...
Benötigen Sie eine sichere Lösung für die Remoteverwaltung von Servern mit verschiedenen Betriebssystemen?; Der HP IP-Konsolenswitch G2 mit Virtual Media und Common Access Card (CAC) ist eine zentr...
Der KVM-Switch KH2516A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (zwei Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsol...
32 Server Ports via Cat.5/6! Lokaler und optionaler remote KVM over IP User! Der KVM Switch verfügt über einen optional zu bestückendem Einschubschacht für ein Remote Access KVM over IP Modul für d...