3M Krepp-Klebeband 101E, 48 mm x 50 m, Papier, beige Der Basisprofi für einfache Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich, Papierträger, Gummi-Harz-Klebstoff (1014850 / UU001568334) Die Abbildung be...
Produktbeschreibung: zum Abdecken von Rundungen und Formen bis zu 50% dehnbar Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk Klebekraft: 6 N / 25 mm Stahlkugel Rolltest: 100 mm Streckung: 50 % Hitzeb...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker EINSATZGEBIET Schnelles, gerades Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen auf fast allen Untergründen im Innen- bzw. Außenbereich...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet is...
Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 18 mm breitKlebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804 EINSATZGEBIET Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenberei...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...