| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100087098 Herst.-Nr.: 201EBCSR1850 EAN/GTIN: 04054596107540 |
| |
|
| | |
| Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Beige | Klebstofftyp: | Gummi-Harz | Gesamtbreite: | 18 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, abdeckband 3m 18mmx50m, deko tape, masking tape 3m, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich |
| | |
| |